Rábalux - Bútorvilágító 21W fcsöves +ff fordítható ezüst IP20 GT33254 - 2366
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 1890 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323664
Sonepar cikkszám
GT33254
Gyártói cikkszám
2366
Gyártói típuskód
2366
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
1890 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Fényérzékelővel:
Nem
Szélesség:
910 mm
Magasság / mélység:
30 mm
Lámpateljesítmény:
21-21 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték 60W E27 IP20 fekete négyszög Levi