Rábalux - Bútorvilágító 8W fcsöves +ff Slim GT35171 - 2341
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Falra szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Fényforrás - fénycső D = 16 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323411
Sonepar cikkszám
GT35171
Gyártói cikkszám
2341
Gyártói típuskód
2341
Falra szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Fényforrás:
fénycső D = 16 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Ház anyaga:
műanyag
Ház színe:
fehér
Búra anyaga:
műanyag prizma
Névleges feszültség:
230-240 V
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 8W fcsöves +ff Slim