Rábalux - Bútorvilágító Hidra lámpatest LED 7W fehér IP20 SN057710 - 2357
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 500 lm
Fényforrással - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250323572
Sonepar cikkszám
SN057710
Gyártói cikkszám
2357
Gyártói típuskód
2357
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
500 lm
Fényforrással:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Alkalmas fényforrások számához:
90
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító Hidra lámpatest LED 7W fehér