Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító LED 13W 3000K sorolható 1050lm SN015251 - 2390

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító LED 13W 3000K sorolható 1050lm SN015251

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Effektív fényáram - 1050 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323909

Sonepar cikkszám

SN015251

Gyártói cikkszám

2390

Gyártói típuskód

2390

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Effektív fényáram:

1050 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító LED 13W 3000K sorolható 1050lm