Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Bútorvilágító LED 3,6W fordítható ezüst GT73161 - 2367

MásolásMásolás
Rábalux - Bútorvilágító LED 3,6W  fordítható ezüst GT73161

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 300 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323671

Sonepar cikkszám

GT73161

Gyártói cikkszám

2367

Gyártói típuskód

2367

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

300 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Fényérzékelővel:

Nem

Szélesség:

347 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

29 mm

Lámpateljesítmény:

3.6-3.6 W

Alkalmas fényforrások számához:

60

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító LED 3,6W fordítható ezüst