Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Cody Menny LED-es lpt 12W 1250lm,3000K GT96020 - 5756

MásolásMásolás
Rábalux - Cody Menny LED-es lpt 12W 1250lm,3000K GT96020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 1250 lm

  • Lámpateljesítmény - 12-12 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250357560

Sonepar cikkszám

GT96020

Gyártói cikkszám

5756

Gyártói típuskód

5756

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

1250 lm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 40W E14 opál/króm Stefany