Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Csillár 4x 40W E14 komp.csöves matt bronz Reno spot + ff. GT85411 - 6609

MásolásMásolás
Rábalux - Csillár 4x 40W E14 komp.csöves matt bronz Reno spot + ff. GT85411

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 160-160 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250366098

Sonepar cikkszám

GT85411

Gyártói cikkszám

6609

Gyártói típuskód

6609

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

160-160 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spot fashion bill. gyűrűvel 50W GU5.3, 12V aluminium