Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 bronz Kala GT21033 - 8901

MásolásMásolás
Rábalux - Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 bronz Kala GT21033

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 80-80 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250389011

Sonepar cikkszám

GT21033

Gyártói cikkszám

8901

Gyártói típuskód

8901

Foglalat:

G9

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

80-80 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 2x 40W 230V G9 bronz Kala