Rábalux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabást/réz Alabastro G42136 - 3001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E27
Külső átmérő - 300 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250330013
Sonepar cikkszám
G42136
Gyártói cikkszám
3001
Gyártói típuskód
3001
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Külső átmérő:
300 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabást/réz Alabastro