Rábalux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/réz Alabastro G42142 - 3041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - izzólámpa
Foglalat - E27
Külső átmérő - 300 mm
Alkalmas fényforrások számához - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250330419
Sonepar cikkszám
G42142
Gyártói cikkszám
3041
Gyártói típuskód
3041
Fényforrás:
izzólámpa
Foglalat:
E27
Külső átmérő:
300 mm
Alkalmas fényforrások számához:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/réz Alabastro