Rábalux - Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/réz Alabastro G42146 - 3061
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Fényforrás - izzólámpa
Alkalmas fényforrások számához - 1
Foglalat - E27
Külső átmérő - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250330617
Sonepar cikkszám
G42146
Gyártói cikkszám
3061
Gyártói típuskód
3061
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmas fényforrások számához:
1
Foglalat:
E27
Külső átmérő:
300 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali izzós lpt 1x 60W E27 alabástr/réz Alabastro