Rábalux - Fali izzós lpt 1x60W IP44 Norvich SN105625 - 8752
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105625
Gyártói cikkszám
8752
Gyártói típuskód
8752
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
145 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
220 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Falra szerelhető:
Igen
Fali izzós lpt 1x60W IP44 Norvich