Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt 12W IP20 Picture slim SN090057 - 3910

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt 12W IP20 Picture slim SN090057

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 554 lm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250339108

Sonepar cikkszám

SN090057

Gyártói cikkszám

3910

Gyártói típuskód

3910

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

554 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Szélesség:

595 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek - Fali LED-es képvilágító lpt 12W IP20 Picture slim