Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt 12W króm Picture slim IP20 SN086008 - 3908
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 466 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250339085
Sonepar cikkszám
SN086008
Gyártói cikkszám
3908
Gyártói típuskód
3908
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
466 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
570 mm
Magasság / mélység:
45 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Alkalmas fényforrások számához:
60
Falra szerelhető:
Igen