Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 12W 800lm 3000K IP44 SN114950 - 8940

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 12W 800lm 3000K IP44 SN114950

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250389400

Sonepar cikkszám

SN114950

Gyártói cikkszám

8940

Gyártói típuskód

8940

Fali LED-es lpt 12W 800lm 3000K IP44