Rábalux - Fali LED-es lpt 12W fürdőszobai króm Danton IP44 SN074234 - 5892
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 1080 lm
Mozgásérzékelővel - Igen
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250358925
Sonepar cikkszám
SN074234
Gyártói cikkszám
5892
Gyártói típuskód
Danton 5892
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
1080 lm
Mozgásérzékelővel:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
500 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
60 mm
Lámpateljesítmény:
12-12 W
Alkalmas fényforrások számához:
24
Falra szerelhető:
Igen