Rábalux - Fali LED-es lpt 2X4W IP44 Jim SN097350 - 5750
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 800 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250357508
Sonepar cikkszám
SN097350
Gyártói cikkszám
5750
Gyártói típuskód
5750
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
800 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
350 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
120 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Alkalmas fényforrások számához:
12
Falra szerelhető:
Igen