Rábalux - Fali LED-es lpt 2x5W króm Aphrodite IP20 SN004999 - 5798
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 760 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250357980
Sonepar cikkszám
SN004999
Gyártói cikkszám
5798
Gyártói típuskód
5798
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
760 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
110 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
330 mm
Lámpateljesítmény:
10-10 W
Alkalmas fényforrások számához:
2
Falra szerelhető:
Igen