Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 4W antracit/króm Karen SN088505 - 6512

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 4W antracit/króm Karen SN088505

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 280 lm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250365121

Sonepar cikkszám

SN088505

Gyártói cikkszám

6512

Gyártói típuskód

6512

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

280 lm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Szélesség:

80 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

100 mm

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Alkalmas fényforrások számához:

10

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 4W antracit/króm Karen