Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 5W alumínium Addison IP20 SN075680 - 5757

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 5W alumínium Addison IP20 SN075680

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 400 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250357577

Sonepar cikkszám

SN075680

Gyártói cikkszám

5757

Gyártói típuskód

5757

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

400 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Szélesség:

200 mm

Magasság / mélység:

70 mm

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Alkalmas fényforrások számához:

24

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 5W alumínium Addison