Rábalux - Fali LED-es lpt 5W fürdőszobai szpot króm Beata IP44 SN098999 - 5716
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 465 lm
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250357164
Sonepar cikkszám
SN098999
Gyártói cikkszám
5716
Gyártói típuskód
5716
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
465 lm
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
27
Falra szerelhető:
Igen