Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 5W IP20 szatinált króm LOUISE SN017615 - 5736

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 5W IP20 szatinált króm LOUISE SN017615

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Effektív fényáram - 360 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250357362

Sonepar cikkszám

SN017615

Gyártói cikkszám

5736

Gyártói típuskód

5736

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Effektív fényáram:

360 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Szélesség:

255 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

60 mm

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Alkalmas fényforrások számához:

24

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es lpt 5W IP20 szatinált króm LOUISE