Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 4000K 420lm matt fehér Elsa SN101759 - 2713

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es lpt 6W 4000K 420lm matt fehér Elsa SN101759

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 420 lm

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250327136

Sonepar cikkszám

SN101759

Gyártói cikkszám

2713

Gyártói típuskód

2713

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

420 lm

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es lpt 6W 4000K 420lm matt fehér Elsa