Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es tükörvilágító 13W 4000K 1120lm IP44 Bastian SN107895 - 5781

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es tükörvilágító 13W 4000K 1120lm IP44 Bastian SN107895

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250357812

Sonepar cikkszám

SN107895

Gyártói cikkszám

5781

Gyártói típuskód

5781

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Falra szerelhető:

Igen

Fali LED-es tükörvilágító 13W 4000K 1120lm IP44 Bastian