Rábalux - Fali spot LED-es 4W króm Angela IP20 SN083328 - 6675
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP20
Effektív fényáram - 280 lm
Fényforrással - Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250366753
Sonepar cikkszám
SN083328
Gyártói cikkszám
6675
Gyártói típuskód
6675
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP20
Effektív fényáram:
280 lm
Fényforrással:
Igen
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Szélesség:
60 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
100 mm
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Alkalmas fényforrások számához:
24
Falra szerelhető:
Igen