Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Falikar LED-es 7W acél IP44 Tucson SN089016 - 8158

MásolásMásolás
Rábalux - Falikar LED-es 7W acél IP44 Tucson SN089016

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 600 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250381589

Sonepar cikkszám

SN089016

Gyártói cikkszám

8158

Gyártói típuskód

8158

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

600 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

76 mm

Magasság / mélység:

155 mm

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Alkalmas fényforrások számához:

12

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek - Falikar LED-es 7W acél IP44 Tucson