Rábalux - Félufó lámpa fali 1x60W E27 fehér/opál G42167 - 5161
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 60 W
Védettség - IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998250351612
Sonepar cikkszám
G42167
Gyártói cikkszám
5161
Gyártói típuskód
5161
Rendszer teljesítmény:
60 W
Védettség:
IP20
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fehér
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Feszültség fajtája:
AC
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
üveg opál
Külső átmérő:
285 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Igen
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem