Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Fénycső 12W/ 2700K 12x356mm G5 T4 GT95299 - 1742

MásolásMásolás
Rábalux - Fénycső   12W/ 2700K 12x356mm G5 T4 GT95299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Foglalat - G5

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317427

Sonepar cikkszám

GT95299

Gyártói cikkszám

1742

Gyártói típuskód

1742

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Foglalat:

G5

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 12W/ 2700K 12x356mm G5 T4