Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fénycső 16W/ 2700K 12x455mm G5 T4 GT90475 - 1743

MásolásMásolás
Rábalux - Fénycső   16W/ 2700K 12x455mm G5 T4 GT90475

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Színhőmérséklet - 2700 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250317434

Sonepar cikkszám

GT90475

Gyártói cikkszám

1743

Gyártói típuskód

1743

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényforrások ; Kisnyomású nátrium lámpa ; Fénycső 16W/ 2700K 12x455mm G5 T4