Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fénycső 20W/ 2700K 12,5x553,5mm G5 T4 SN081147 - 1744

MásolásMásolás
Rábalux - Fénycső  20W/ 2700K 12,5x553,5mm G5 T4 SN081147

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 20 W

  • Foglalat - G5

  • Hosszúság - 553.5 mm

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - cső

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998250317441

Sonepar cikkszám

SN081147

Gyártói cikkszám

1744

Gyártói típuskód

1744

Fényforrás teljesítménye:

20 W

Foglalat:

G5

Hosszúság:

553.5 mm

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

cső

Fényáram:

1500 lm

Szín:

fehér

Csőátmérő:

12.5 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Repeszvédelem:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Alkalmazás:

általános

Indítómentes üzemmód:

Nem

Ex-lámpákhoz használható:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Lámpa megnevezés:

T 4

Teljes spektrumú lámpa:

Nem

Közepes névleges élettartam:

8000 h

Fényforrások ; Fénycső ; Fénycső 20W/ 2700K 12,5x553,5mm G5 T4