Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Függeszték LED-es 5x5W króm Rheia IP20 SN071448 - 5764

MásolásMásolás
Rábalux - Függeszték LED-es 5x5W króm Rheia IP20 SN071448

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250357645

Sonepar cikkszám

SN071448

Gyártói cikkszám

5764

Gyártói típuskód

5764

Falra szerelhető:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

5

Védettség:

IP20

Lámpateljesítmény:

25-25 W

Effektív fényáram:

2000 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Szélesség:

600 mm

Magasság / mélység:

100 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Függeszték LED-es 5x5W króm Rheia