Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fürdőszobai LED-es lpt 12W IP44 Silas SN094485 - 5719

MásolásMásolás
Rábalux - Fürdőszobai LED-es lpt 12W IP44 Silas SN094485

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1180 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250357195

Sonepar cikkszám

SN094485

Gyártói cikkszám

5719

Gyártói típuskód

Silas 5719

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1180 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Szélesség:

490 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

80 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Alkalmas fényforrások számához:

60

Falra szerelhető:

Igen

Fürdőszobai LED-es lpt 12W IP44 Silas