Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fürdőszobai lpt 13W fénycsöves IP44 +ff GT77349 - 5815

MásolásMásolás
Rábalux - Fürdőszobai lpt  13W fénycsöves IP44 +ff GT77349

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Foglalat - G5

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250358154

Sonepar cikkszám

GT77349

Gyártói cikkszám

5815

Gyártói típuskód

5815

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

G5

Alkalmas függesztésre:

Nem

Szélesség:

655 mm

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Magasság / mélység:

90 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 13W fénycsöves IP44 +ff