Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Rábalux - Fürdőszobai lpt 18W fcsöves +dugalj 2X +ff GT04023 - 2323

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás - fénycső D = 26 mm

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Hosszúság - 750 mm

  • Szélesség - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323237

Sonepar cikkszám

GT04023

Gyártói cikkszám

2323

Gyártói típuskód

2323

Fényforrás:

fénycső D = 26 mm

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Hosszúság:

750 mm

Szélesség:

60 mm

Alkalmas fényforrások számához:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 18W fcsöves +dugalj 2X +ff