Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fürdőszobai lpt 21W fénycsöves IP20 +ff SN086869 - 5850

MásolásMásolás
Rábalux - Fürdőszobai lpt  21W fénycsöves IP20 +ff SN086869

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 1891 lm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250358505

Sonepar cikkszám

SN086869

Gyártói cikkszám

5850

Gyártói típuskód

5850

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

1891 lm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Foglalat:

G5

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas függesztésre:

Nem

Hosszúság:

920 mm

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Képernyős munkahelyre alkalmas:

Nem

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 21W fénycsöves IP20 +ff