Rábalux - Kerti állólámpa 1x 60W E27 450mm inox Inox torch IP44 GT18871 - 8263
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Ház színe - nemesacél
Ház anyaga - nemesacél
Magasság / mélység - 450 mm
Lámpatest fajtája - bakvilágító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250382630
Sonepar cikkszám
GT18871
Gyártói cikkszám
8263
Gyártói típuskód
8263
Védettség:
IP44
Ház színe:
nemesacél
Ház anyaga:
nemesacél
Magasság / mélység:
450 mm
Lámpatest fajtája:
bakvilágító
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Átmérő:
110 mm
Lámpatestek ; Kerti álló lámpatest ; Kerti állólámpa 1x 60W E27 450mm inox Inox torch