Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kerti állólámpa 1x 60W E27 antik arany Milano IP43 GT37886 - 8373

MásolásMásolás
Rábalux - Kerti állólámpa 1x 60W E27 antik arany Milano IP43 GT37886

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság / mélység - 430 mm

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250383736

Sonepar cikkszám

GT37886

Gyártói cikkszám

8373

Gyártói típuskód

8373

Magasság / mélység:

430 mm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Átmérő:

165 mm

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 60W E27 antik arany Milano IP43