Rábalux - Kerti falika LED-es 8W 3000K 550lm IP44 fekete Sorrento SN084458 - 8125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 550 lm
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250381251
Sonepar cikkszám
SN084458
Gyártói cikkszám
8125
Gyártói típuskód
8125
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
550 lm
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falika LED-es 8W 3000K 550lm IP44 fekete Sorrento