Rábalux - Kerti falikar 1x 60W E27 fekete IP43 Velence G42205 - 8202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rendszer teljesítmény - 40 W
Védettség - IP43
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem
Fényforrás - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998250382029
Sonepar cikkszám
G42205
Gyártói cikkszám
8202
Gyártói típuskód
8202
Rendszer teljesítmény:
40 W
Védettség:
IP43
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Nem
Fényforrás:
izzólámpa
Ház színe:
fekete
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas függesztésre:
Igen
Hosszúság:
245 mm
Külső átmérő:
220 mm
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Magasság / mélység:
275 mm
Lámpateljesítmény:
40-40 W
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Képernyős munkahelyre alkalmas:
Nem
Alkalmas fényforrások számához:
1
Falra szerelhető:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
LED-panel:
Nem
Lámpa-védőkosárral:
Nem