Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kerti falikar 6,5W LED acél, műanyag Dresden IP44 SN013553 - 8438

MásolásMásolás
Rábalux - Kerti falikar 6,5W LED acél, műanyag Dresden IP44 SN013553

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Falra szerelhető - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Nem

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250384382

Sonepar cikkszám

SN013553

Gyártói cikkszám

8438

Gyártói típuskód

8438

Falra szerelhető:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Nem

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Alkalmas fényforrások számához:

30

Névleges feszültség:

230-230 V

Védettség:

IP44

Lámpateljesítmény:

6.5-6.5 W

Effektív fényáram:

450 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Szélesség:

150 mm

Magasság / mélység:

287 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar 6,5W LED acél, műanyag Dresden