Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Kerti falikar LEDes 6W s.szürke IP54 Melbourne SN070512 - 8566

MásolásMásolás
Rábalux - Kerti falikar LEDes 6W s.szürke IP54 Melbourne SN070512

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Védettség - IP54

  • Effektív fényáram - 480 lm

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250385662

Sonepar cikkszám

SN070512

Gyártói cikkszám

8566

Gyártói típuskód

8566

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Védettség:

IP54

Effektív fényáram:

480 lm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Kerti falikar LEDes 6W s.szürke IP54 Melbourne