Rábalux - Kerti lámpa LED leszúrható IP44 GT59291 - 8365
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Magasság / mélység - 300 mm
Lámpatest fajtája - földnyárs
Lámpateljesítmény - 0.1-0.1 W
Átmérő - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250383651
Sonepar cikkszám
GT59291
Gyártói cikkszám
8365
Gyártói típuskód
8365
Védettség:
IP44
Magasság / mélység:
300 mm
Lámpatest fajtája:
földnyárs
Lámpateljesítmény:
0.1-0.1 W
Átmérő:
45 mm
Lámpatestek ; Ünnepi dísz-/karácsonyi világítás ; Kerti lámpa LED leszúrható