Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Láva lámpa 0,2W 4,5V IP20 Tilly SN094761 - 4537

MásolásMásolás
Rábalux - Láva lámpa 0,2W 4,5V IP20 Tilly SN094761

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpatest fajtája - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Magasság / mélység - 150 mm

  • Hajlítható - Nem

  • Beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250345376

Sonepar cikkszám

SN094761

Gyártói cikkszám

4537

Gyártói típuskód

4537

Lámpatest fajtája:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Magasság / mélység:

150 mm

Hajlítható:

Nem

Beállítható:

Nem

Szerelési mód:

talp

Magassága állítható:

Nem

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Alkalmas fényforrások számához:

1

Lámpateljesítmény:

0.2-0.2 W

Falra szerelhető:

Nem

Láva lámpa 0,2W 4,5V IP20 Tilly