Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny halogén lpt 3x 20W 12V inox Flat2 GT23807 - 2334

MásolásMásolás
Rábalux - Menny halogén lpt 3x 20W  12V inox Flat2 GT23807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Hosszúság - 770 mm

  • Szélesség - 70 mm

  • Alkalmas fényforrások számához - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250323343

Sonepar cikkszám

GT23807

Gyártói cikkszám

2334

Gyártói típuskód

2334

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Hosszúság:

770 mm

Szélesség:

70 mm

Alkalmas fényforrások számához:

3

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny halogén lpt 3x 20W 12V inox Flat2