Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 Aurel GT65876 - 6337

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27  Aurel GT65876

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250363370

Sonepar cikkszám

GT65876

Gyártói cikkszám

6337

Gyártói típuskód

6337

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 1x 600W E27 Aurel