Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 fehér 295x295 Charles SN033728 - 3838

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 fehér 295x295 Charles SN033728

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250338385

Sonepar cikkszám

SN033728

Gyártói cikkszám

3838

Gyártói típuskód

3838

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Bútorvilágító 13W fcsöves +ff fordítható