Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 IP20 fém/műanyag Greek SN017030 - 1807

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 1x 60W E27 IP20 fém/műanyag Greek SN017030

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Védettség - IP20

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250318073

Sonepar cikkszám

SN017030

Gyártói cikkszám

1807

Gyártói típuskód

1807

Védettség:

IP20

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Asztali lámpa ; Asztali lámpa 1x 40W E14 fekete/Tiffany Loretta