Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 2x 40W E27 dió Polli GT25547 - 3816

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 2x 40W E27 dió Polli GT25547

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Külső átmérő - 400 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250338163

Sonepar cikkszám

GT25547

Gyártói cikkszám

3816

Gyártói típuskód

3816

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

izzólámpa

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Külső átmérő:

400 mm

Alkalmas fényforrások számához:

2

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny izzós lpt 2x 40W E27 dió Polli