Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny izzós lpt 3x 60W E27 Blossom GT72835 - 6395

MásolásMásolás
Rábalux - Menny izzós lpt 3x 60W E27  Blossom GT72835

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 120-120 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250363950

Sonepar cikkszám

GT72835

Gyártói cikkszám

6395

Gyártói típuskód

6395

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

120-120 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali halogén lpt 1x 50W 230V GU10 ABC