Rábalux - Menny izzós lpt 3x60W E27 IP20 bronz Susan SN083572 - 7043
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpateljesítmény - 180-180 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250370439
Sonepar cikkszám
SN083572
Gyártói cikkszám
7043
Gyártói típuskód
7043
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
180-180 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Csillár 5x 40W E14 króm Rafaella